67004694-ARTICOLO OR 134,00 4,00 70 NBR NB7027 (MESCOLA 70 NBR NB702717)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:OR 134,00 4,00 70 NBR NB7027 (MESCOLA 70 NBR NB702717)
Rubix:999210420064751


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 134 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67004694-ARTICOLO OR 134,00 4,00 70 NBR NB7027 (MESCOLA 70 NBR NB702717)
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:134.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 134 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito