OCCHIALE UVEX FUTURA 9180/ 9182 TRASPARENTE 0349180015
Occhiali da vista Uvex futura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9180015
Rubix:999211116048425
Produttore:9180015
EAN:4031101065168


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX FUTURA 9180/ 9182 TRASPARENTE 0349180015
Modello perfettamente avvolgente per lavori all'interno o all'esterno che protegge dagli impatti meccanici e chimici con oculari che offrono un ampio campo visivo, rami regolabili che assicurano un'ottima manutenzione indipendentemente dalla morfologia e punte Duoflex extra morbide. Trattamento Uvex supravision plus.
Punti di forza
Design ergonomico perfettamente avvolgente. Occhiale che offre un ampio campo visivo. Rami regolabili che assicurano un'ottima manutenzione indipendentemente dalla morfologia. Punte Duoflex extra morbide.
Applicazioni
Tutti i lavori sono eseguiti all'interno o all'esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | castano |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,35 IVA inclusa
- Esaurito