SECUREFIT 500 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA TRASPARENTE E ROSSA, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/R 7100243934

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:SF501SGAFRED
Rubix:999210915010843
Produttore:SF501SGAFRED
EAN:04054596869455
SECUREFIT 500 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA TRASPARENTE E ROSSA, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/R 7100243934
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SECUREFIT 500 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA TRASPARENTE E ROSSA, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/R 7100243934


Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ Serie 500 sono caratterizzati da una forma stilizzata delle lenti e da aste che si autoregolano automaticamente per garantire una calzata sicura e confortevole.
3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 500 presentano una forma stilizzata delle lenti con stanghette che si regolano automaticamente per assicurare una vestibilità sicura e confortevole.

Punti di forza

Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione eleganti e compatibili con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhiali, per contribuire a migliorare il posizionamento quando indossata con i respiratori; L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.; Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).; Protezione dalle radiazioni UV fino a 400 nm; Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza; Le stanghette piatte e flessibili si abbinano facilmente alle cuffie auricolari e forniscono un'eccellente protezione laterale; Facili da pulire; Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti

Applicazioni

Automobilistico; Cesellatura; Demolizioni; Perforazione; Prodotti tattici militari

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabili
Colorerosso
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,16 IVA esclusa
/ Unità
14,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (15)