Occhiali per saldatura
Lavorare in officina o nell’industria automobilistica implica
l’utilizzo di protezioni adeguate. Infatti, la luce intensa, la fiamma e
le proiezioni di metallo possono causare gravi infortuni.
In Rubix comprendiamo le esigenze professionali e HSE. Selezionata dai
nostri esperti, la nostra gamma completa di occhiali di protezione per
saldatura è progettata per proteggere i vostri
team. I nostri modelli offrono schermi filtranti e lenti ad alte
prestazioni per garantire una visione ottimale in ogni postazione di
lavoro. Scoprite come scegliere correttamente i vostri occhiali in base
all’uso (MMA, TIG, plasma) e alle opzioni disponibili, per unire
sicurezza, comfort e prestazioni.
I diversi tipi di occhiali da saldatura
Esistono diversi tipi di occhiali di protezione per saldatura per
soddisfare le esigenze degli ambienti industriali. Leggeri e dotati di
tonalità fissa, gli occhiali classici sono destinati a operazioni
manuali come MMA o taglio al plasma. Le maschere consentono di coprire
l’intero campo visivo grazie a uno schermo ampio. Gli occhiali
sovrapponibili si adattano a chi indossa occhiali correttivi durante le
operazioni di manutenzione in officina.
Tra le opzioni disponibili troviamo i modelli sollevabili, ideali per
l’ispezione visiva senza rimozione. Per un uso intensivo, gli occhiali
oscurati o a oscuramento automatico risultano particolarmente pratici.
Le versioni a maschera assicurano inoltre una protezione laterale
efficace contro proiezioni e radiazioni.
Quali sono le norme?
Alcune norme europee regolamentano i DPI per la protezione degli occhi
nella saldatura:
- La norma EN 169 garantisce una filtrazione ottica precisa per schermi
e occhiali oscurati.
- La norma EN 175 definisce i requisiti meccanici, come la resistenza e
il campo visivo.
- La scala DIN indica il livello di tonalità richiesto in base
all’attività svolta (da DIN 5 a DIN 13).
Quali sono le principali caratteristiche degli occhiali da
saldatura?
In termini di schermo, esistono due tipi principali: fisso o a
oscuramento automatico. La scelta dipende dalla frequenza e dal tipo di
utilizzo.
Per quanto riguarda le lenti, il policarbonato è il materiale di
riferimento: protegge dagli urti e dalla luce, rimanendo leggero. In
ambito metallurgico, un filtro specifico può migliorare la visibilità in
funzione del tipo di metallo lavorato.
Per ulteriori dettagli, ogni prodotto è accompagnato da una scheda
tecnica completa sul sito Rubix. È inoltre possibile consultare le
recensioni dei clienti per orientare la scelta.
Quali sono i rischi legati alla saldatura?
Le attività di saldatura espongono gli operatori a diversi rischi
significativi. La luce prodotta può causare lesioni oculari come la
fotokeratite. La fiamma e l’elettrodo ad alta temperatura generano lampi
intensi, pericolosi anche a breve distanza.
Le proiezioni rappresentano un rischio elevato: scintille e particelle
di metallo possono raggiungere l’occhio in pochi millisecondi. A ciò si
aggiunge il rischio chimico legato a gas come l’ozono e ai fumi
metallici presenti nell’ambiente di lavoro.
Lavorare senza occhiali di protezione per saldatura comporta conseguenze
gravi. Senza un’adeguata protezione, l’integrità della vista
dell’operatore può essere compromessa anche nel breve termine.
Le radiazioni UV e IR possono causare ustioni corneali e cecità
temporanea.
Un’esposizione ripetuta può portare a cataratta precoce o perdita
parziale della vista.
Gli archi elettrici possono provocare un’infiammazione della cornea,
nota come cheratite attinica.
Nei casi più gravi, i danni possono diventare irreversibili. L’utilizzo
di occhiali o maschere di protezione adeguati consente di ridurre
significativamente questi rischi fin dal primo utilizzo.
Come scegliere gli occhiali da saldatura?
La scelta degli occhiali dipende innanzitutto dal tipo di attività da
svolgere. È importante considerare diversi criteri:
Il policarbonato è il materiale di riferimento, in quanto resistente
agli urti e leggero.
Per saldature MMA, una tonalità DIN da 5 a 9 è generalmente
sufficiente.
Per la saldatura TIG, è consigliata una protezione fino a DIN 13.
I filtri UV/IR sono essenziali per bloccare le radiazioni nocive.
Le aste flessibili garantiscono un elevato comfort durante l’uso.
Una fascia o un cinturino regolabile assicura una tenuta stabile anche
in movimento.
La funzione di oscuramento automatico è particolarmente indicata per
saldatori multi-posizione e operazioni ripetitive.
Rubix raccomanda una valutazione personalizzata degli occhiali di
protezione per saldatura. Durante la scelta, è importante considerare la
durata di utilizzo, l’ambiente di lavoro e gli altri DPI
utilizzati.
I marchi e i prodotti Rubix
In Rubix offriamo modelli selezionati per la loro qualità:
La gamma Uvex garantisce prestazioni
elevate. Ad esempio, il modello 9183045 è dotato di lente in
policarbonato antigraffio con certificazione UV400.
Gli occhiali GISS G Evolution Welder 5
sono ideali per un uso intensivo. Dispongono di filtro DIN 5, aste
regolabili e trattamento antiappannamento.
La maschera Deltaplus Toba3 integra un sistema con occhiali sollevabili,
garantendo comfort e un ampio campo visivo.
Indossare occhiali di protezione per saldatura affidabili significa
garantire una protezione duratura della vista. Tutti i modelli sono
testati e validati dai nostri esperti in sicurezza. Offriamo inoltre maschere
optoelettroniche, ricambi e altri DPI per saldatori.
Consultate la nostra selezione completa sul sito o contattate i nostri
consulenti per individuare la soluzione più adatta alle vostre
esigenze.
10 Prodotto(i) con 11 variante(i):
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione