OCCHIALE DA SALDATURA IR5 844928
Occhiali G-EVOLUTION WELDER 5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:844928
Rubix:170000000534372
EAN:3660338073960




Riepilogo info tecniche
| Tinta dell'oculare (saldatura) | tinta 5 |
|---|---|
| Stanghette regolabili | sì |
| Tinta degli oculari | incolore |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE DA SALDATURA IR5 844928
Norme: EN 166: 2001 - EN 170 - EN169
Occhiali dal design moderno, oculare monoblocco in policarbonato tinta 5 e ampia copertura facciale. Protezione sopraccigliare integrata. Montatura in nylon. Trattamento anti-graffio e anti-condensa. Peso: 28 g
APPLICAZIONI
Occhiali da saldatore contro l'irraggiamento luminoso generato durante la saldatura e il taglio al cannello (ossitaglio). Non adatti per i processi di saldatura elettrica (ARC, MIG, TIG).
PUNTI FORTI
Ergonomia perfetta, garantiscono un ampio campo visivo. Trattamento anti-graffio e anti-condensa. Forniti con cordino.
Occhiali dal design moderno, oculare monoblocco in policarbonato tinta 5 e ampia copertura facciale. Protezione sopraccigliare integrata. Montatura in nylon. Trattamento anti-graffio e anti-condensa. Peso: 28 g
APPLICAZIONI
Occhiali da saldatore contro l'irraggiamento luminoso generato durante la saldatura e il taglio al cannello (ossitaglio). Non adatti per i processi di saldatura elettrica (ARC, MIG, TIG).
PUNTI FORTI
Ergonomia perfetta, garantiscono un ampio campo visivo. Trattamento anti-graffio e anti-condensa. Forniti con cordino.
Punti di forza
Ideali per un uso intermittente grazie al cordino.
Regolazione in altezza e in lunghezza
Regolazione in altezza e in lunghezza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tinta dell'oculare (saldatura) | tinta 5 |
|---|---|
| Stanghette regolabili | sì |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore