OCCHIALI 9161.145

Detergente industriale AII, punto di infiammabilità aumentato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:9161145
Rubix:999250617005970
Produttore:9161145
EAN:4031101604152
OCCHIALI 9161.145

Riepilogo info tecniche

Tinta dell'oculare (saldatura)5
Stanghette regolabili
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : OCCHIALI 9161.145


QUICKLEEN PLUS è un detergente industriale con potenti proprietà di dissoluzione dello sporco. Il suo punto di infiammabilità aumentato a 29 °C riduce il rischio di accensione durante l'uso. Pertanto, soddisfa anche i requisiti di sicurezza sul lavoro (AII). Tuttavia, evapora senza residui entro pochi minuti dall'uso. Il detergente è ideale per la pulizia e lo sgrassaggio di parti di veicoli e macchinari, nonché di superfici metalliche di ogni tipo.

Punti di forza

Confortevoli sovraocchiali da saldatura in policarbonato. Ampio campo visivo. Può essere utilizzato con o senza occhiali. Calzata senza pressione grazie alle aste duoflex. Astine regolabili in 4 direzioni. Ampi schermi laterali protettivi con ventilazione indiretta. Riducono al minimo le bruciature causate dalle scintille di saldatura. Buon riconoscimento dei colori.

Applicazioni

Tutti i lavori di saldatura a gas (lavori di taglio).

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta dell'oculare (saldatura)5
Stanghette regolabili
Rivestimento degli occhialianti-graffio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione