CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 AIR DOTATO DI KIT SCHERMO 9100XXI E DEL RESPIRATORE MOTORIZZATOADF 7100166723

Saldatura dei sistemi respiratori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:567726
Rubix:999220804032092
Produttore:7100166723
EAN:4046719891122
CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 AIR DOTATO DI KIT SCHERMO 9100XXI E DEL RESPIRATORE MOTORIZZATOADF 7100166723

Riepilogo info tecniche

Campo visivo73x107mm
Numero di sensori3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 AIR DOTATO DI KIT SCHERMO 9100XXI E DEL RESPIRATORE MOTORIZZATOADF 7100166723


Per un'efficace protezione degli occhi, del viso e delle vie respiratorie durante le applicazioni di saldatura, utilizzare il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 Air con il filtro per saldatura 9100XXi e il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™, 567726. Il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continua la nostra tradizione di qualità ottica eccezionale, che comprende un'ombreggiatura uniforme e una distorsione minima nell'intera area di visualizzazione del filtro. Il filtro per saldatura 9100XXi è dotato di sette tonalità scure variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco e di un'area di visione di 73x107 mm, pensata per il saldatore professionista. La tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour offre un contrasto elevato e colori più naturali. La funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da buio a luce ed è possibile bloccare qualsiasi tonalità, ad esempio nello stato di luce 3 durante la molatura. Il tempo di commutazione (luce-buio) è di 0,1 ms e la sensibilità del rilevamento dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. Il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ è dotato di tubo di respirazione QRS autoregolabile, prefiltro, parascintille, filtro antiparticolato, batteria standard e caricatore. Se necessario, è possibile aggiungere filtri per la protezione dai gas o dagli odori (venduti separatamente). Ciascun filtro può essere utilizzato in modo selettivo, senza dover sostituire tutti i filtri contemporaneamente. Il profilo sottile e il design ergonomico lo rendono ancora più leggero e più facile da inserire in spazi di saldatura ristretti.Quando si utilizza il respiratore Adflo™ con filtro antigas, si consiglia di utilizzare il tubo di respirazione con silenziatore (834009) e la batteria per impieghi gravosi (837631).
Casco per saldatura 9100 Air, con kit di filtri per saldatura auto-oscuranti 9100XXi e respiratore ad aria compressa Adflo.

Punti di forza

Protezione combinata degli occhi, del viso e delle vie respiratorie per applicazioni di saldatura
Viene fornito con il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 Air, il filtro per saldatura 9100XXi e il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator
Fattore di protezione nominale 50 (TH2)
Il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100XXi offre tonalità scure variabili di 5, 8 e 9-13 per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco
Il pannello frontale ospita i comandi esterni per un accesso rapido e semplice alle modalità di affilatura e di memoria
Area di visualizzazione del filtro per saldatura: 73 mm x 107 mm
Funzione di attivazione automatica del filtro di saldatura
Le impostazioni di ritardo consentono di estendere il ritardo di recupero del filtro di saldatura da scuro a chiaro, in base al metodo di saldatura
Tempo di commutazione da chiaro a scuro di 0,1 ms
Il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ aiuta a proteggersi da particelle e gas in un unico sistema
I filtri per gas e odori sono venduti separatamente.
Il profilo sottile e il design ergonomico lo rendono leggero e adatto a spazi di saldatura ristretti
Quando si utilizza il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ con configurazione di filtri per gas, si consiglia di utilizzare il tubo di respirazione 3M™ con silenziatore, 834009, e la batteria per uso intensivo 3M™, 837631.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)275x303x482 mm
Peso imballaggio3853 g
Campo visivo73x107mm
Numero di sensori3
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione