ELMETTO PER SALDATURA SPEEDGLAS G5-01 - CON FILTRO G5-01/03VC - 611130 7100340646

Elmetto per saldatura per impieghi gravosi 3M™ Speedglas™ G5-01

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:7100340646
Rubix:999250625008710
Produttore:7100340646
EAN:00068060858078
ELMETTO PER SALDATURA SPEEDGLAS G5-01 - CON FILTRO G5-01/03VC - 611130 7100340646
video-play-icon.png
Riepilogo info tecniche
Campo visivo104 mm x 170 mm
Numero di sensori4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ELMETTO PER SALDATURA SPEEDGLAS G5-01 - CON FILTRO G5-01/03VC - 611130 7100340646


Con impostazioni di regolazione altamente personalizzabili, incluso un maggiore controllo su come si osserva il bagno di saldatura, su come viene diretta l'aria all'interno dell'elmetto e su come configurare l'elmetto per una protezione aggiuntiva contro radiazioni, scintille e schizzi, G5-01 consente di mantenere il controllo sulla propria protezione. Dotato della tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color, della tecnologia Variable Color (con G5-01VC) e di una modalità di saldatura a punti (con G5-01TW). La nuova Task Light opzionale consente anche di vedere una superficie più ampia del pezzo in lavorazione.
L'elmetto per saldatura per impieghi gravosi 3M™ Speedglas™ G5-01 è progettato specificamente per il saldatore impegnato in impieghi gravosi. La funzionalità dell'elmetto ribaltabile consente di passare dalle attività di saldatura a quelle di molatura mantenendo la protezione respiratoria mediante respiratore elettroventilato.

Punti di forza

Le lenti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponibili offrono livelli di gradazione scuri variabili 5, 8-13 e modalità comfort per la saldatura a punti mentre G5-01VC offre livelli di gradazione scuri variabili 5, 8-14 più tecnologia Variable Color;La visiera di protezione trasparente di grandi dimensioni (104 mm x 170 mm) è curva, con visibilità superiore, inferiore e periferica ottimali;Per un maggiore comfort, l'innovativo sistema di ottimizzazione del flusso d'aria per l'elmetto G5-01 consente di indirizzare il flusso d'aria verso il viso, la visiera o in una posizione intermedia.;Il profilo sottile e il design ergonomico rendono l'elmetto G5-01 più facile da utilizzare in spazi di saldatura ristretti;Adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo104 mm x 170 mm
Numero di sensori4
Peso995 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1069,12 IVA esclusa
/ Unità
1304,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione