501805 7000000217

Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:501805
Rubix:999220117001954
Produttore:7000000217
EAN:4046719186815
501805 7000000217

Riepilogo info tecniche

Campo visivo5/8/9/12
Numero di sensori3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 501805 7000000217


Con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 hai a disposizione un elmetto con oscuramento automatico, schermi laterali opzionali e sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco I filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continuano la nostra tradizione di straordinaria qualità ottica, con oscuramento uniforme e distorsione minima nell'intera area di visualizzazione. Dotato di schermi laterali dell'elmetto opzionali (filtri oscuranti gradazione 5) che ampliano il campo visivo. Piastre di protezione incluse. La funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da scuro a chiaro ed è possibile bloccare qualsiasi gradazione, ad esempio nello stato chiaro 3 durante la molatura. Presenta un tempo di passaggio (da chiaro a scuro) di 0,1 ms e la sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. La modalità comfort per saldature a punti riduce inoltre l'affaticamento degli occhi in caso di prolungate sessioni di lavoro. Bardatura temporale a elevato comfort Speedglas™ 9100 con comodo cricchetto per un serraggio preciso. L'elmetto è compatibile con la maggior parte degli occhiali di protezione 3M™ e/o i respiratori per il particolato di saldatura monouso o riutilizzabili di 3M™.
Maschera per la saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 con aperture laterali (SideWindows). Incluso filtro per la saldatura 3M™ Speedglas™ 9100V: grado oscurante variabile 5, 8, 9-13 per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco.

Punti di forza

Lenti con oscuramento automatico disponibili con sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco;Disponibile in più modelli con diverse dimensioni dell'area di visualizzazione;Disponibile con o senza schermi laterali;Compatibile con molti degli occhiali di protezione 3M™ e/o i respiratori per il particolato di saldatura monouso o riutilizzabili di 3M™.;Sospensione frontale ergonomica;Compatibile con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)285x265x286 mm
Peso imballaggio1257 g
Campo visivo5/8/9/12
Numero di sensori3
Peso575 g
Paese d'origineSE
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione