ELMETTO PER SALDATURA G5-02 CON FILTRO CURVO 621120 7100337285

Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:621120
Rubix:999251008001497
Produttore:7100337285
EAN:4064035181369
ELMETTO PER SALDATURA G5-02 CON FILTRO CURVO 621120 7100337285
video-play-icon.png
Documenti

Dettagli del prodotto : ELMETTO PER SALDATURA G5-02 CON FILTRO CURVO 621120 7100337285


3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura G5-02 con lente auto-oscurante in vetro curvo. Grazie alle proprietà ottiche migliorate, la lente per saldatura curva 3M™ Speedglas™ G5-02 consente di riconoscere più facilmente i colori mediante la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color. Presenta il campo visivo della lente auto-oscurante più ampio di sempre (150 mm x 76 mm), grazie alla tecnologia 3M™ Speedglas™ Curved Glass. Stato chiaro 2,5 con gradazioni scure variabili 8-12. Scegliendo l'impostazione adatta per ogni attività, è possibile ridurre l'affaticamento della vista e migliorare la qualità della saldatura. La sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per ottenere un passaggio affidabile, senza paragoni. Offre un rilevamento dell'arco ad alta sensibilità, ideale per le operazioni di saldatura TIG. Funzione di ritardo regolabile per impostare il tempo di apertura da scuro a chiaro.
3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura G5-02 con lente auto-oscurante in vetro curvo. Grazie alle proprietà ottiche migliorate, la lente per saldatura curva 3M™ Speedglas™ G5-02 consente di riconoscere più facilmente i colori mediante la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color.

Punti di forza

Il campo visivo della lente auto-oscurante più ampio di sempre (150 mm x 76 mm), grazie alla tecnologia 3M™ Speedglas™ Curved Glass;Connettività Bluetooth con gestione app;Straordinaria nitidezza prima, durante e dopo la saldatura grazie alla nostra tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color;Scegliendo l'impostazione adatta per ogni attività, è possibile ridurre l'affaticamento della vista e migliorare la qualità della saldatura;Rilevamento dell'arco ad alta sensibilità, ideale per le operazioni di saldatura TIG;Funzione di ritardo per impostare il tempo di apertura da scuro a chiaro

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1074,53 IVA esclusa
/ Unità
1310,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione