SPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA AEROGRAFATA XTERMINATOR, 100 V, CON ADF 3/8-12, 752220 7100166688
3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:752220
Rubix:999220804032075
Produttore:7100166688
EAN:4046719716364

Documenti
Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA AEROGRAFATA XTERMINATOR, 100 V, CON ADF 3/8-12, 752220 7100166688
Adattarsi al lavoro
Gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 sono un'ottima scelta per i saldatori principianti e per i professionisti dell'industria che intraprendono progetti di saldatura nel corso delle loro attività. Con un adattatore per elmetto di sicurezza opzionale, questo dispositivo di sicurezza essenziale può integrarsi facilmente nelle attività industriali, fornendo la protezione individuale affidabile e la facile funzionalità che ogni lavoratore desidera.
Protezione e comodità
La lente auto-oscurante aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa dei metodi MIG, TIG e a elettrodo rivestito, fornendo al contempo una visione accurata dell'area di lavoro, prima, durante e dopo la saldatura.
Gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 sono un'ottima scelta per i saldatori principianti e per i professionisti dell'industria che intraprendono progetti di saldatura nel corso delle loro attività. Con un adattatore per elmetto di sicurezza opzionale, questo dispositivo di sicurezza essenziale può integrarsi facilmente nelle attività industriali, fornendo la protezione individuale affidabile e la facile funzionalità che ogni lavoratore desidera.
Protezione e comodità
La lente auto-oscurante aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa dei metodi MIG, TIG e a elettrodo rivestito, fornendo al contempo una visione accurata dell'area di lavoro, prima, durante e dopo la saldatura.
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 protegge i saldatori da scintille volanti e detriti aerodispersi mentre la lente auto-oscurante aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa di saldature MIG, TIG e a elettrodo rivestito, offrendo al contempo una visione accurata dell'area di lavoro, prima, durante e dopo la saldatura. Con un adattatore per casco opzionale, questo elmetto è un'ottima scelta per saldatori alle prime armi, artigiani e amanti del fai-da-te.
Punti di forza
Elmetto per saldatura con adattatore per elmetto di sicurezza opzionale;Ottima scelta per saldatori alle prime armi, artigiani e amanti del fai-da-te;Lente con oscuramento automatico con cinque livelli di gradazione scuri regolabili 8-12;La lente con oscuramento automatico ha tre impostazioni di sensibilità per il passaggio personalizzato da chiaro a scuro;L'adattatore opzionale per l'elmetto di sicurezza consente l'integrazione con la protezione della testa;Le applicazioni includono assemblaggio, assemblaggio e meccanica, manutenzione di strutture, molatura, conduzione di macchinari, riparazione di metalli, carteggiatura e saldatura
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x270x280 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1061 g |
| Campo visivo | 44x93 mm |
| Peso | 456 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione