SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA 100 751114, CON FILTRO PER SALDATURASPEEDGLAS 100B, 1 PEZZO/CONFEZIO 7100259107

3M SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA 100B 751114

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:751114
Rubix:999220804032305
Produttore:7100259107
EAN:4054596924680
SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA 100 751114, CON FILTRO PER SALDATURASPEEDGLAS 100B, 1 PEZZO/CONFEZIO 7100259107

Riepilogo info tecniche

Campo visivo44 mm x 93 mm
Numero di sensori2

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA 100 751114, CON FILTRO PER SALDATURASPEEDGLAS 100B, 1 PEZZO/CONFEZIO 7100259107


I caschi 3M™ Speedglas™ 100-serie sono un'ottima scelta per saldatori alle prime armi e professionisti industriali che eseguono lavori di saldatura. Con un adattatore opzionale per casco di sicurezza, questo dispositivo di protezione essenziale può essere facilmente integrato nelle operazioni industriali, offrendo la protezione personale affidabile e la semplicità d'uso che ogni lavoratore desidera. Protezione e comfort La lente a oscuramento automatico aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa della saldatura MIG, TIG e a elettrodo, fornendo al contempo un'immagine precisa dell'area di lavoro, sia durante che dopo la saldatura.
La serie 3M™ Speedglas™ 100 di elmetti da saldatura aiuta a proteggere i saldatori da scintille volanti e sporco nell'aria, mentre la lente a oscuramento automatico protegge gli occhi dalla luce intensa della saldatura MIG, TIG e a elettrodo e offre una visione precisa dell'area di lavoro, sia durante che dopo la saldatura. Con un adattatore opzionale per casco di sicurezza, questo elmetto è un'ottima scelta per saldatori all'inizio della carriera, professionisti e hobbisti.

Punti di forza

Elmetto da saldatura con adattatore opzionale per casco di sicurezza;Ottima scelta per saldatori all'inizio della carriera, professionisti e hobbisti;Lente a oscuramento automatico con cinque tonalità di oscuramento regolabili 8-12 (non applicabile all'elmetto passivo 3M Speedglas 100);Lente a oscuramento automatico con tre impostazioni di sensibilità per la commutazione luce-oscurità personalizzata (non applicabile all'elmetto passivo 3M Speedglas 100);L'adattatore opzionale per casco di sicurezza permette l'integrazione con dispositivi di protezione della testa;Le applicazioni includono montaggio, assemblaggio e manutenzione meccanica, manutenzione degli impianti, smerigliatura, lavorazioni meccaniche, riparazione dei metalli, carteggiatura e saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo44 mm x 93 mm
Numero di sensori2
158,29 IVA esclusa
/ Unità
193,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione