SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA PER IMPIEGHI GRAVOSI G5-01, 7100257812

Casco per saldatura 3M™ Speedglas™ per impieghi gravosi G5-01

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100257812
Rubix:999240416003798
Produttore:7100257812
EAN:04054596920903
SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA PER IMPIEGHI GRAVOSI G5-01, 7100257812

Riepilogo info tecniche

Campo visivo73x109 mm
Numero di sensori4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS ELMETTO PER SALDATURA PER IMPIEGHI GRAVOSI G5-01, 7100257812


Con impostazioni di regolazione altamente personalizzabili, tra cui un maggiore controllo sulla visione del bagno di saldatura, sul modo in cui l'aria viene indirizzata all'interno del casco e sulla configurazione del casco per una protezione aggiuntiva da radiazioni, scintille e spruzzi, il G5-01 vi consente di assumere il controllo della vostra protezione. È dotato di tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour, tecnologia Variable Colour (con G5-01VC) e modalità Tack Welding (con G5-01TW). La nuova luce operativa opzionale consente inoltre di vedere meglio il pezzo da saldare.
Il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ Heavy Duty, G5-01 è stato progettato specificamente per i saldatori che svolgono lavori pesanti. La funzionalità flip up del casco consente di passare senza problemi dalla saldatura alla molatura, mantenendo la protezione respiratoria ad aria compressa.

Punti di forza

Le lenti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01TW offrono tonalità scure variabili 5, 8-13 e la modalità comfort per la saldatura tack e G5-01VC offre tonalità scure variabili 5, 8-14 più la tecnologia Variable Color;La grande visiera protettiva trasparente (104 x 170 mm) è curva e offre un'eccellente visuale verso l'alto, verso il basso e periferica;Per un maggiore controllo sul comfort, l'innovativo sistema di ottimizzazione del flusso d'aria del casco G5-01 consente di dirigere il flusso d'aria verso il viso, la visiera o una via di mezzo; il profilo sottile e il design ergonomico rendono il casco G5-01 più facile da utilizzare in spazi di saldatura ristretti; adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco

Applicazioni

Adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo73x109 mm
Numero di sensori4
Peso995 g
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione