SPEEDGLAS FILTRO AUTO OSCURANTE G5-01VC CON COLORE VARIABILE E TECNOLOGIA NATURAL COLOR, 73 MM X 190 7100185618

3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura serie G5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:610030
Rubix:999220804032131
Produttore:7100185618
EAN:04054596624887
SPEEDGLAS FILTRO AUTO OSCURANTE G5-01VC CON COLORE VARIABILE E TECNOLOGIA NATURAL COLOR, 73 MM X 190 7100185618

Riepilogo info tecniche

Campo visivo73x109mm
Numero di sensori4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS FILTRO AUTO OSCURANTE G5-01VC CON COLORE VARIABILE E TECNOLOGIA NATURAL COLOR, 73 MM X 190 7100185618


Thanks to the improved optics, the G5-01VC welding filter allows you to both more readily recognize colours using the Speedglas Natural Colour Technology as well selecting from three different colour options for the dark state (when welding). Viewing area: 73 x 109 mm. Auto-ON/OFF.
Grazie alle proprietà ottiche migliorate, il filtro auto oscurante G5-01VC (73 x 109 mm) consente sia di riconoscere più facilmente i colori utilizzando Natural Color Technology, sia selezionando 3 diverse opzioni di colore per lo stato scuro (durante la saldatura).

Punti di forza

filtro auto oscurante Speedglas G5-01VC: grado d'oscuramento variabile 5, 8-14 e colori variabili allo stato oscuro (per livelli di gradazione 8-14). Per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco
La tecnologia Natural Color consente di avere una visualizzazione più chiara, dettagliata e colorata dell'ambiente di saldatura. Accensione/spegnimento automatico.
Gli ADF G5-01 sono abilitati per il Bluetooth: con l'app connessa alle apparecchiature di 3M, gli utenti hanno l'accesso alle funzionalità aggiuntive, alle statistiche e alla documentazione.
Selezionando le impostazioni corrette per ciascuna attività, è possibile contribuire a ridurre l'affaticamento della vista e migliorare la qualità della saldatura.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo73x109mm
Numero di sensori4
Peso206 g
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Campo visivo