ARTICOLO 7100166682
Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:751101
Rubix:999250612002612
Produttore:7100166682
EAN:04046719709274

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100166682
Adattarsi al lavoro
Gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100 sono un'ottima scelta per i saldatori amatoriali e per i professionisti del settore che intraprendono progetti di saldatura per la loro attività. Questo dispositivo di sicurezza essenziale è dotato di adattatore per elmetto di sicurezza opzionale e può integrarsi facilmente nelle attività industriali, fornendo la protezione individuale affidabile e la facile funzionalità che ogni lavoratore desidera.
Protezione e comodità
La lente auto-oscurante aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa dei metodi MIG, TIG e a elettrodo rivestito, fornendo al contempo una visione accurata dell'area di lavoro, prima, durante e dopo la saldatura.
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100 protegge i saldatori da scintille volanti e detriti aerodispersi mentre la lente auto-oscurante aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa di saldature MIG, TIG e a elettrodo rivestito, offrendo al contempo una visione accurata dell'area di lavoro, prima, durante e dopo la saldatura. Questo elmetto, dotato di adattatore per casco opzionale, è un'ottima scelta per saldatori alle prime armi, artigiani e amanti del fai-da-te.
Punti di forza
Elmetto per saldatura con adattatore per elmetto di sicurezza opzionale;Ottima scelta per saldatori alle prime armi, artigiani e amanti del fai-da-te;Lenti auto-oscuranti con cinque livelli di gradazione scuri regolabili 8-12 (non applicabile agli elmetti per saldatura passivi 3M Speedglas 100);Le lenti auto-oscuranti dispongono di tre impostazioni di sensibilità per il passaggio personalizzato da chiaro a scuro (non applicabile agli elmetti per saldatura passivi 3M Speedglas 100);L'adattatore opzionale per l'elmetto di sicurezza consente l'integrazione con la protezione della testa;Le applicazioni includono assemblaggio, assemblaggio e meccanica, manutenzione di strutture, molatura, conduzione di macchinari, riparazione di metalli, carteggiatura e saldatura
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo visivo | 44 x 93 mm |
|---|---|
| Numero di sensori | 0 |
| Peso | 450 g |
| Materiale | ppa (schermo); pa (cornice frontale e fascia); pp, tpe, pe; guarnizione: 50% poliestere 50% cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione