CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 100-QR (ART. 78 25 00) 7100166720
Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 QR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:782500
Rubix:999220804032090
Produttore:7100166720
EAN:04046719868506

Documenti
Dettagli del prodotto : CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 100-QR (ART. 78 25 00) 7100166720
Per una protezione affidabile e conveniente adatta alla maggior parte dei lavori di saldatura ad arco, utilizzare l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100-QR.
L'elmetto per saldatura 100-QR si attacca e si stacca rapidamente dall'elmetto di sicurezza. Se si preferisce mantenere l'elmetto agganciato, è possibile spostarlo velocemente in posizione rialzata. Ciò significa che non è necessario saldare senza protezione della testa né indossare l'elmetto per saldatura durante le lavorazioni diverse dalla saldatura.
L'elmetto di sicurezza bianco H-701 è robusto ma leggero e confortevole e presenta una visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto. È disponibile un'ampia gamma di accessori, come occhiali di protezione integrati e cinghia di sospensione a 6 punti. È compatibile con la maggior parte dei respiratori per particolato per saldatura monouso di 3M™
Disponibile con filtro per saldatura Speedglas™ 100V, con cinque livelli di gradazione scuri regolabili tra 8 e 12 e un livello di gradazione chiaro 3, tre impostazioni di sensibilità, funzione di ritardo e funzione di blocco della luce.
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 100-QR offre protezione della testa in ogni momento perché non è mai necessario rimuovere l'elmetto di sicurezza mentre si attacca e si stacca l'elmetto per saldatura. Disponibile con o senza filtro per saldatura.
Punti di forza
Protezione di viso, occhi e testa;Fornito con l'elmetto di sicurezza 3M™ H-701, resistente ma leggero e confortevole;L'elmetto di sicurezza presenta una visiera di dimensioni ridotte per una maggiore visibilità verso l'alto;La guida a sgancio rapido (QR) consente di staccare facilmente la visiera per saldatura dall'elmetto di sicurezza per lavori diversi dalla saldatura;Cinque livelli di gradazione scuri regolabili da 8 a 12 e un livello di gradazione chiaro 3, funzione di blocco della luce per il passaggio ad altri lavori, come la molatura, e funzione di ritardo che imposta il tempo di apertura da scuro a chiaro
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo visivo | 44 x 93 mm |
|---|---|
| Peso | 1664 g |
| Materiale | pa/ppa/pp/tpe (coque speedglas 100-qr); ppa (guida quick release rail) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione