501826 7100166722

Batterie per maschere per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:501826
Rubix:999220117001903
Produttore:7100166722
EAN:4046719891115
501826 7100166722

Riepilogo info tecniche

Campo visivo73x107mm
Numero di sensori3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 501826 7100166722


Maschera per saldatura Speedglas 9100 con finestre laterali. Filtro per saldatura Speedglas 9100XXi: Tonalità di oscuramento variabile 5, 8 e da 9 a 13. Possibilità di bloccare una particolare tonalità (ad esempio, la tonalità chiara 3 per la molatura). L'aria espirata viene incanalata verso l'esterno attraverso i canali di espirazione laterali della maschera di saldatura. Riduce il rischio di appannamento del filtro di saldatura. La modalità comfort aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi durante i lavori di punzonatura prolungati. Finestra laterale (5 toni) per ampliare il campo visivo.
3M™ Speedglas™ 9100 Series Welding Helmets protect workers from radiation, heat and sparks, while providing a precise view of your work.

Punti di forza

Available Auto Darkening Lenses with seven variable dark shades (5, 8 and 9-13) for most types of arc welding;Available in multiple models with various viewing area sizes;Available with or without side windows;Compatible with many 3M™ Safety Spectacles and/or 3M™ Disposable or Reusable Welding Particulate Respirators;Ergonomically-designed head suspension;Compatible with the 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)286x265x286 mm
Peso imballaggio1373 g
Campo visivo73x107mm
Numero di sensori3
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione