CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP-LIGHT, SENZA SCHERMO DI SALDATURA 7100112335

Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:592800
Rubix:999220804031994
Produttore:7100112335
EAN:04054596249677
CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP-LIGHT, SENZA SCHERMO DI SALDATURA 7100112335
Riepilogo info tecniche
Campo visivo 170 mm x 100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP-LIGHT, SENZA SCHERMO DI SALDATURA 7100112335


Ottieni una protezione comoda e facile da usare durante i lavori di saldatura con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP. Combina cinque gradi di protezione: testa, occhi, viso, respirazione e udito (opzionale). Il nostro elmetto per saldatura presenta una parte anteriore ribaltabile che offre un'ampia visuale chiara di 170 mm x 100 mm, eccellente per la molatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione. Compatibile con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante), da ordinare separatamente. Gli schermi laterali (filtri oscuranti gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo quando si indossa l'elmetto in posizione abbassata. Questo elmetto è compatibile con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ serie X per una protezione acustica opzionale. Per un sistema respiratorio completo, abbina il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™. Per una protezione più estesa, sono disponibili un nuovissimo copricasco accessorio per coprire la parte anteriore e posteriore del collo e delle spalle (169015) e un copricasco termoriflettente con rivestimento argentato (169014), da ordinare come accessori.
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP si combina con il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ per un sistema di protezione della testa, degli occhi, del viso e delle vie respiratorie facile da usare.

Punti di forza

Protezione per testa, occhi, viso e vie respiratorie comoda e facile da usare;Visiera per saldatura ribaltabile combinata con una visiera protettiva trasparente (170 mm x 100 mm);Le aperture laterali (gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo;Compatibile con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante), da ordinare separatamente;Da abbinare al respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™.;Progettato per essere compatibile con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X

Applicazioni

Riparazioni metalli, Saldatura, Molatura, Lavorazione Metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo 170 mm x 100 mm
Peso911 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
519,22 IVA esclusa
/ Unità
633,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione