401385 7100116824

Filtro ADF 3M™ Speedglas™ 9002NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:401385
Rubix:999220117001900
Produttore:7100116824
EAN:4054596275577
401385 7100116824
brand logo
Riepilogo info tecniche
Campo visivo54 x 107mm
Numero di sensori3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 401385 7100116824


The 3M™ Speedglas™ 9000 Welding Helmet offers superior protection at an aproachable price for both apprentices and journeymen. Its narrow width polyamide nylon construction is heat and chemical resistant, extremely durable and ideal for working in tight spots. Helmet weight (without lens): 10.8 oz (306 g). Headband: fully-adjustable, ratcheted design. Optional Hard Hat Adapter is specially designed for welders working in areas with overhead hazards. 3M™ Speedglas™ 9002NC Auto Darkening Lens provides advanced precision optics, natural color and a generous viewing window size. Adjustable switching time between dark and light provides further customization based on application.
Maschera per saldatura 9002NC, con filtro auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 9002NC.

Punti di forza

Migliore controllo: la visualizzazione del bagno di saldatura con la nuova tecnologia di colori naturali 3M™ Speedglas™ può aiutare ad avere un controllo migliore sulle saldature. Esalazione: grazie alle aperture di scarico integrate nella maschera, l'accumulo di anidride carbonica è ridotto rispetto ai modelli di maschera tradizionali. Il design sottile della maschera aumenta la libertà di movimento. Inoltre, le aperture di scarico consentono una vestibilità ottimale, senza scostamento dal viso.

Applicazioni

Use for welding applications
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo54 x 107mm
Numero di sensori3
Peso486 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
387,29 IVA esclusa
/ Unità
472,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione