SPEEDGLAS FILTRO AUTO OSCURANTE G5-01TW CON TECNOLOGIA DI COLORI NATURALI, 73 MM X 190 MM, 610020 7100185852

3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura serie G5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:610020
Rubix:999220804032145
Produttore:7100185852
EAN:04054596624689
SPEEDGLAS FILTRO AUTO OSCURANTE G5-01TW CON TECNOLOGIA DI COLORI NATURALI, 73 MM X 190 MM, 610020 7100185852

Riepilogo info tecniche

Campo visivo73 x 109 mm
Numero di sensori4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS FILTRO AUTO OSCURANTE G5-01TW CON TECNOLOGIA DI COLORI NATURALI, 73 MM X 190 MM, 610020 7100185852


Thanks to the improved optics, the G5-01VC welding filter allows you to both more readily recognize colours using the Speedglas Natural Colour Technology as well selecting from three different colour options for the dark state (when welding). Viewing area: 73 x 109 mm. Auto-ON/OFF.
Ti presentiamo il primo filtro auto-oscurante curvo al mondo progettato per l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02. Grazie all'innovativa tecnologia 3M™ Speedglas™ Curved Glass, la maschera si adatta alla curva del capo e all'estensione della visione periferica.

Punti di forza

filtro auto oscurante Speedglas G5-01VC: grado d'oscuramento variabile 5, 8-14 e colori variabili allo stato oscuro (per livelli di gradazione 8-14). Per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco
La tecnologia Natural Color consente di avere una visualizzazione più chiara, dettagliata e colorata dell'ambiente di saldatura. Accensione/spegnimento automatico.
Gli ADF G5-01 sono abilitati per il Bluetooth: con l'app connessa alle apparecchiature di 3M, gli utenti hanno l'accesso alle funzionalità aggiuntive, alle statistiche e alla documentazione.
Selezionando le impostazioni corrette per ciascuna attività, è possibile contribuire a ridurre l'affaticamento della vista e migliorare la qualità della saldatura.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo73 x 109 mm
Numero di sensori4
Peso182 g
Materialepa, gf; pc (protezione/cover plate); ppa (front frame)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Campo visivo