ELMETTO PER SALDATURA SPEEDGLAS G5-03 PRO C/FILTRO X SALDAT.G5-01/03TW, 631820 7100318470

Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:631820
Rubix:999241127007183
Produttore:7100318470
EAN:04064035137427
ELMETTO PER SALDATURA SPEEDGLAS G5-03 PRO C/FILTRO X SALDAT.G5-01/03TW, 631820 7100318470
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Campo visivo73 mm x 109 mm
Numero di sensori4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELMETTO PER SALDATURA SPEEDGLAS G5-03 PRO C/FILTRO X SALDAT.G5-01/03TW, 631820 7100318470


L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro è progettato in modo specifico per varie applicazioni di saldatura. L'elmetto ti consente di passare dalle attività di saldatura a quelle di rettifica attraverso la nostra nuova funzionalità Tap. Con impostazioni di regolazione altamente personalizzabili, incluso un maggiore controllo su come si osserva il bagno di saldatura e su come configurare l'elmetto per una protezione aggiuntiva contro radiazioni, scintille e schizzi, G5-03 Pro consente di mantenere il controllo sulla propria protezione. Dotato della tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color, della tecnologia Variable Color (con G5-01/03VC) e di una modalità di saldatura a punti (con G5-01/03TW). La nuova lampada da lavoro opzionale ti consente inoltre di vedere meglio il pezzo da lavorare. Un sistema opzionale di adattatore per elmetto consente anche il collegamento di un elmetto protettivo per saldatori che necessitano di protezione della testa.
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro utilizza la tecnologia di nuova generazione per contribuire a fornire una protezione dinamica per le operazioni di saldatura. Progettato in modo intuitivo per le sfide affrontate sul lavoro, questa configurazione del casco comprende una funzione di tocco tattile per attivare la modalità GRIND o CUT. Utilizziamo oggi la tecnologia di saldatura del futuro: equipaggiamo l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro con vari accessori, come lampada da lavoro, copertura per il collo e copertura per la testa per configurare il casco in base alle esigenze specifiche.

Punti di forza

Design robusto e compatto;Sospensione della testa ergonomica e regolabile;Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03;Disponibile in due diverse opzioni di lenti auto-oscuranti (VC/TW);Compatibile con più accessori;Adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco

Applicazioni

Saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo73 mm x 109 mm
Numero di sensori4
Peso615 g
555,77 IVA esclusa
/ Unità
678,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione