MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP, SENZA FILTRO PER SALDATURA (ART. 57 28 00) 7000044560
Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:572800
Rubix:999220804031605
Produttore:7000044560
EAN:4046719604852

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP, SENZA FILTRO PER SALDATURA (ART. 57 28 00) 7000044560
Ottieni una protezione comoda e facile da usare durante i lavori di saldatura con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP. Combina cinque gradi di protezione: testa, occhi, viso, respirazione e udito (opzionale).
Il nostro elmetto per saldatura presenta una parte anteriore ribaltabile che offre un'ampia visuale chiara di 170 mm x 100 mm, eccellente per la molatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione. Compatibile con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante), da ordinare separatamente. Gli schermi laterali (filtri oscuranti gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo quando si indossa l'elmetto in posizione abbassata.
Questo elmetto è compatibile con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ serie X per una protezione acustica opzionale. Per un sistema respiratorio completo, abbina il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™. Per una protezione più estesa, sono disponibili un nuovissimo copricasco accessorio per coprire la parte anteriore e posteriore del collo e delle spalle (169015) e un copricasco termoriflettente con rivestimento argentato (169014), da ordinare come accessori.
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP si combina con il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ per un sistema di protezione della testa, degli occhi, del viso e delle vie respiratorie facile da usare.
Punti di forza
Protezione per testa, occhi, viso e vie respiratorie comoda e facile da usare;Visiera per saldatura ribaltabile combinata con una visiera protettiva trasparente (170 mm x 100 mm);Le aperture laterali (gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo;Compatibile con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante), da ordinare separatamente;Da abbinare al respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™.;Progettato per essere compatibile con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X
Applicazioni
Saldatura, Molatura, Riparazioni metalli, Lavorazione Metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 273x294x497 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2171 g |
| Campo visivo | 170x100 mm |
| Peso | 1000 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 636,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 776,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione