570895SPEEDGLAS 9100MP SCHERMO INTERNO 7000044571
Calotte di ricambio per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:570895
Rubix:999220804031609
Produttore:7000044571
EAN:04046719994434

Documenti
Dettagli del prodotto : 570895SPEEDGLAS 9100MP SCHERMO INTERNO 7000044571
Assicurati di ottenere il livello ottimale di comfort e protezione dal tuo elmetto per saldatura con le calotte per elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™. Il filtro per saldatura e le bardature temporali non sono inclusi.
I nostri pezzi di ricambio permettono di sostituire le calotte degli elmetti usurate o danneggiate e possono essere utilizzati con le bardature temporali e con i filtri per saldatura Speedglas™ esistenti.
Prendi l'abitudine di controllare regolarmente i tuoi dispositivi per la massima sicurezza.
Sostituisci la calotta dell'elmetto per saldatura senza dover acquistare un sistema completamente nuovo con le calotte di ricambio per elmetto per saldatura 3M™
Punti di forza
Sostituisce le calotte degli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ usurate o danneggiate;Da utilizzare con i filtri per saldatura 3M™ Speedglas™;Sostituisci la calotta dell'elmetto per saldatura senza acquistare un sistema completamente nuovo;Garantisce il giusto livello di comfort e protezione;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo visivo | 100 x 170 mm |
|---|---|
| Peso | 1000 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione