MASCHERA PER SALDATURA 3M SPEEDGLAS G5-03 E 7100332291
Maschere per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:631010
Rubix:999250314005476
Produttore:7100332291
EAN:4064035172855
Dettagli del prodotto : MASCHERA PER SALDATURA 3M SPEEDGLAS G5-03 E 7100332291
La maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 E è una soluzione versatile e conveniente, garantita dalla qualità del marchio Speedglas™. Questo modello esclusivo della serie G5-03 offre protezione e diverse modalità di molatura e taglio, il tutto in un formato sottile e dal peso ridotto. La maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 E è compatibile con i filtri per saldatura autoscuranti 3M™ Speedglas™ tra cui la tecnologia Natural Color (con G5-01/03NC), la tecnologia Variable Color (con G5-01/03VC) e la modalità di saldatura a punti (con G5-01/03TW). La nuova lampada 3M™ Speedglas™ opzionale consente inoltre di vedere una superficie più ampia del pezzo in lavorazione. Per una maggiore flessibilità in loco, molti pezzi di ricambio della serie G5 sono compatibili anche con la serie 3M™ Speedglas™ G5-01. In questo modo potrai mantenere un inventario dei ricambi più ridotto avendo comunque la flessibilità necessaria a personalizzare la tua attrezzatura.
La maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 E è compatibile con diversi filtri per saldatura della nostra serie G5. È inoltre possibile utilizzarlo con diverse opzioni di protezione aggiuntive disponibili. Insieme a questa maschera è possibile utilizzare varianti di diversi DPI, come occhiali, facciali filtranti e respiratori riutilizzabili.
Punti di forza
Design robusto e compatto;Sospensione della testa ergonomica e regolabile;Funzionalità delle modalità GRIND e CUT;Compatibile con i filtri per saldatura auto oscuranti G5-01/03
Applicazioni
Saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo visivo | 55 mm x 107 mm |
|---|---|
| Numero di sensori | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 220,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 269,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione