SPEEDGLAS SCHERMO PER SALDATURA 100 TROJAN WARRIOR, CON FILTRO DA 100V 7100166702

Ricambi e accessori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:751620
Rubix:999220804032081
Produttore:7100166702
EAN:04046719827947
SPEEDGLAS SCHERMO PER SALDATURA 100 TROJAN WARRIOR, CON FILTRO DA 100V 7100166702

Riepilogo info tecniche

Campo visivo44 x 93 mm
Numero di sensori2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS SCHERMO PER SALDATURA 100 TROJAN WARRIOR, CON FILTRO DA 100V 7100166702


Proteggete gli occhi e il viso durante le applicazioni di saldatura con il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 100 Trojan Warrior, 751620.Il nostro casco per saldatura è adatto alla maggior parte dei processi di saldatura ad arco, comprese le applicazioni di saldatura MMA, MIG/MAG e TIG ad alto ampere. È dotato di filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ 100-V, con cinque tonalità scure regolabili da 8 a 12, tre impostazioni di sensibilità e una funzione di ritardo che imposta il tempo di apertura da buio a luce. Questo casco per saldatura è compatibile con la maggior parte dei respiratori monouso 3M per particelle di saldatura.
Casco per saldatura Speedglas 100 Trojan Warrior, con filtro per saldatura auto-oscurante, tonalità variabile 8-12.

Punti di forza

Protezione degli occhi e del viso con 3M™ Speedglas™ Welding Filter 100V
Cinque tonalità scure regolabili da 8 a 12
Funzione di ritardo che imposta il tempo di apertura da buio a luce
Tre livelli di sensibilità
Sospensione della testa con un meccanismo a cricchetto liscio che offre una vestibilità confortevole e completamente regolabile per l'uso durante tutto il giorno
Raccomandato per la maggior parte delle applicazioni di saldatura MMA, MIG/MAG e TIG ad alto numero di ampere
Compatibile con la maggior parte dei respiratori monouso 3M per saldatura a particelle

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)310x270x280 mm
Peso imballaggio1061 g
Campo visivo44 x 93 mm
Numero di sensori2
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione