MASCHERA FUSION FUSV

Maschera di saldatura Fusion+

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bollé Safety:FUSV
Rubix:999220120012217
EAN:3660740005696
MASCHERA FUSION FUSV
Riepilogo info tecniche
Campo visivo100 x 53 mm
Numero di sensori4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHERA FUSION FUSV


Maschera elettro-ottica (completa), tonalità variabile 4/5-8/9-13. Cassetta da 8 mm, campo visivo 100x53 mm + sacchetto in microfibra.

Punti di forza

4 sensori di rilevamento indipendenti, campo visivo 100 x 53 mm. Selezione dei toni di saldatura e rettifica della posizione (tinta 4). Tonalità variabili 5-8/9-13. Tempo di reazione 0,10 Ms. Indicatore di batteria scarica e batteria sostituibile. Protezione permanente dai raggi UV e IR. 2 anni di garanzia

Applicazioni

Adatto per operazioni di saldatura MIG/MAG, TIG e rettifica.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x210x290 mm
Peso525 g
Campo visivo100 x 53 mm
Numero di sensori4
Peso525 g
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
126,15 IVA esclusa
/ Unità
153,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione