MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100, CON APERTURE LATERALI E FILTRO 9100XX (ART. 50 18 25) 7000000219

3M™ Speedglas™ Maschera per saldatura 9100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:501825
Rubix:999220804031478
Produttore:7000000219
EAN:4046719186839
MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100, CON APERTURE LATERALI E FILTRO 9100XX (ART. 50 18 25) 7000000219

Riepilogo info tecniche

Campo visivo73x107mm
Numero di sensori3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100, CON APERTURE LATERALI E FILTRO 9100XX (ART. 50 18 25) 7000000219


Get an auto-darkening helmet with optional side windows and seven variable dark shades (5, 8 and 9-13) for most types of arc welding, with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 Series 3M™ Speedglas™ Welding Filter 9100 Series continues our tradition of outstanding optical quality, including uniform shading and minimal distortion across the entire filter viewing area. Featuring optional helmet side windows (shade 5 filters) that widen your field of view. Cover plates included. A delay function sets the dark-to-light opening time, and it’s possible to lock-in any shade, e.g. in light state 3 when grinding. It has a switching time (light-dark) of 0.1 ms, and the sensitivity of the arc detection can be adjusted for reliable switching. Tack welding comfort mode also helps minimise eye strain during extended tack welding applications. High-comfort Speedglas headband 9100 with smooth ratchet for precise tightening. Helmet is compatible with most 3M™ Safety Spectacles and/or 3M™ Disposable or Reusable Welding Particulate Respirators.
Maschera per la saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 con aperture laterali (SideWindows). Incluso filtro per la saldatura 3M™ Speedglas™ 9100XX: grado oscurante variabile 5, 8, 9-13 per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco.

Punti di forza

Possibilità di bloccaggio di qualunque grado oscurante, ad es. nello stato luce 3 durante la rettifica Funzione di ritardo per impostare il tempo di apertura da oscuramento a chiaro Sensibilità di rilevazione dell'arco regolabile per una commutazione affidabile, senza paragoni. La modalità Comfort per saldature a punti riduce l'affaticamento degli occhi in caso di sessioni estese di saldatura a punti Incluso filtro per la saldatura 3M™ Speedglas™ 9100X: grado oscurante variabile 5, 8, 9-13 per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco. Bardatura ergonomica Compatibile con la maggior parte degli occhiali di protezione 3M™ e/o respiratori per saldatura o antiparticelle, riutilizzabili o usa e getta, di 3M™.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)286x265x286 mm
Peso imballaggio1373 g
Campo visivo73x107mm
Numero di sensori3
Peso595 g
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione