CASCO PER SALDATURA SPEEDGLAS 9100 MP SENZA SCHERMO 7000044619
3M™ Adflo™ Sistema elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:577700
Rubix:999210324057854
Produttore:7000044619

Documenti
Dettagli del prodotto : CASCO PER SALDATURA SPEEDGLAS 9100 MP SENZA SCHERMO 7000044619
La funzionalità ribaltabile integrata nell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP con sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ lo rende una soluzione di protezione adattabile. Questo sistema consente un rapido scambio tra filtro per saldatura e visione chiara, aiutando l'utente a ispezionare il proprio lavoro mentre è in attività.
Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP è progettato per proteggere gli occhi e il viso da radiazioni, scintille e schizzi. Questo sistema include anche protezione delle vie respiratorie, protezione della testa, protezione acustica opzionale e uno schermo di saldatura ribaltabile.
Punti di forza
3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9100 MP con sistema elettroventilato 3M™ Adflo™;Piastra visiera ampia e trasparente;Venduto con filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 opzionali;Bardatura temporale ergonomica e regolabile per un buon comfort, stabilità dell'elmetto e distribuzione del peso;Consigliato per attività in edilizia, progettazione e manifattura industriale, infrastrutture pesanti e manutenzione industriale
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo visivo | 100x170 mm |
|---|---|
| Peso | 1000 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1629,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1987,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione