SPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA 9000, SENZA FILTRO DI SALDATURA, COPERCHIO FRONTALE O ARCHETTO - 40 7100116822
Calotte di ricambio per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:401395
Rubix:999220804032002
Produttore:7100116822
EAN:04054596275683

Documenti
Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA 9000, SENZA FILTRO DI SALDATURA, COPERCHIO FRONTALE O ARCHETTO - 40 7100116822
Assicurati di ottenere il livello ottimale di comfort e protezione dal tuo elmetto per saldatura con le calotte per elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™. Il filtro per saldatura e le bardature temporali non sono inclusi.
I nostri pezzi di ricambio permettono di sostituire le calotte degli elmetti usurate o danneggiate e possono essere utilizzati con le bardature temporali e con i filtri per saldatura Speedglas™ esistenti.
Prendi l'abitudine di controllare regolarmente i tuoi dispositivi per la massima sicurezza.
Sostituisci la calotta dell'elmetto per saldatura senza dover acquistare un sistema completamente nuovo con le calotte di ricambio per elmetto per saldatura 3M™
Punti di forza
Sostituisce le calotte degli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ usurate o danneggiate;Da utilizzare con i filtri per saldatura 3M™ Speedglas™;Sostituisci la calotta dell'elmetto per saldatura senza acquistare un sistema completamente nuovo;Garantisce il giusto livello di comfort e protezione;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo visivo | 54 x 107 mm |
|---|---|
| Numero di sensori | 2 |
| Peso | 870 g |
| Materiale | poliammide (pa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione