PROTEZIONE ESTERNA9100 MP (ART. 57 04 95) 7000044572

3M™ Speedglas™ Calotte di ricambio per elmetto per saldatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:570495
Rubix:999220804031610
Produttore:7000044572
EAN:04046719606856
PROTEZIONE ESTERNA9100 MP (ART. 57 04 95) 7000044572

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE ESTERNA9100 MP (ART. 57 04 95) 7000044572


Assicurati di ottenere il livello ottimale di comfort e protezione dal tuo elmetto per saldatura con le calotte per elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™. Il filtro per saldatura e le bardature temporali non sono inclusi.

I nostri pezzi di ricambio permettono di sostituire le calotte degli elmetti usurate o danneggiate e possono essere utilizzati con le bardature temporali e con i filtri per saldatura Speedglas™ esistenti.

Prendi l'abitudine di controllare regolarmente i tuoi dispositivi per la massima sicurezza.
Sostituisci la calotta dell'elmetto per saldatura senza dover acquistare un sistema completamente nuovo con le calotte di ricambio per elmetto per saldatura 3M™

Punti di forza

Sostituisce le calotte degli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ usurate o danneggiate;Da utilizzare con i filtri per saldatura 3M™ Speedglas™;Sostituisci la calotta dell'elmetto per saldatura senza acquistare un sistema completamente nuovo;Garantisce il giusto livello di comfort e protezione;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo54x107mm
Peso383 g
83,86 IVA esclusa
/ Unità
102,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione