SPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA AEROGRAFATA RAZOR DRAGON, 100 V, CON ADF 3/8-12, 752420 7100166689

3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura aerografata Razor Dragon

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:752420
Rubix:999220804032076
Produttore:7100166689
EAN:4046719716388
SPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA AEROGRAFATA RAZOR DRAGON, 100 V, CON ADF 3/8-12, 752420 7100166689
Riepilogo info tecniche
Campo visivo44x93mm
Numero di sensori2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS MASCHERA PER SALDATURA AEROGRAFATA RAZOR DRAGON, 100 V, CON ADF 3/8-12, 752420 7100166689


Livello di oscuramento variabile da 8 a 12 (100V)..
Possibilità di bloccare il tempo di apertura, ad esempio durante la rettifica..
Funzione di ritardo per impostare il tempo di apertura da oscuramento a chiaro..
Tre livelli di sensibilità..
Bardatura con comodo cricchetto per stringere il casco con precisione.
Compatibile con la maggior parte dei respiratori antiparticolato per saldatura monouso di 3M™.

Applicazioni

Casco per saldatura Speedglas 100 Razor Dragon, con filtro auto-oscurante, livello di oscuramento variabile da 8 a 12.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)310x270x280 mm
Peso imballaggio1061 g
Campo visivo44x93mm
Numero di sensori2
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione