FRONTALINO PER SALDATURASPEEDGLAS 9002NC - 432002 7100115362

3M™ Speedglas™ Copertura frontale dell'elmetto per saldatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:432002N
Rubix:999220804032001
Produttore:7100115362
EAN:04054596275652
FRONTALINO PER SALDATURASPEEDGLAS 9002NC - 432002 7100115362

Riepilogo info tecniche

Campo visivo54 x 107 mm
Numero di sensori2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRONTALINO PER SALDATURASPEEDGLAS 9002NC - 432002 7100115362


Assicurati di ottenere il livello ottimale di comfort e protezione dal tuo elmetto per saldatura con le coperture frontali per elmetto per saldatura 3M™. I nostri pezzi di ricambio sostituiscono le coperture frontali della visiera protettiva trasparente degli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ usurate o danneggiate. Prendi l'abitudine di controllare regolarmente i tuoi dispositivi per la massima sicurezza.
Le coperture frontali per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la visiera interna.

Punti di forza

Copertura frontale di ricambio che sostiene la visiera protettiva trasparente;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare regolarmente i dispositivi;Sostituire le parti usurate o danneggiate se si notano cavità, rigature o danni.;Da utilizzare con elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo54 x 107 mm
Numero di sensori2
Peso61,5 g
39,01 IVA esclusa
/ Unità
47,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione