MASCHERA PER LA SALDATURA 3M SPEEDGLAS 100 (NERA) (ART. 75 11 20) 7100166705

3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:751120
Rubix:999211020056046
Produttore:7100166705
EAN:4046719712878
MASCHERA PER LA SALDATURA 3M SPEEDGLAS 100 (NERA) (ART. 75 11 20) 7100166705

Riepilogo info tecniche

Campo visivo44x93mm
Numero di sensori3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERA PER LA SALDATURA 3M SPEEDGLAS 100 (NERA) (ART. 75 11 20) 7100166705


Livello di oscuramento variabile 8-12 (100-V).
Particolarmente indicato per molatura e saldatura MMA, MIG/MAG e TIG (>20A).
Possibilità di bloccare la tonalità chiara, ad esempio per la molatura.
Funzione di ritardo per impostare il tempo di commutazione scuro/chiaro.
Funzione di ritardo per impostare il tempo di commutazione scuro/chiaro.
Compatibile con la maggior parte dei respiratori monouso antiparticelle per saldatura di 3M™.
3M™ Speedglas™ 100 Series Welding Helmet helps protect welders from flying sparks and airborne debris, and the Auto-Darkening Lens helps keep the eyes safe from the intense light of MIG, TIG, and stick welding while offering an accurate view of the workspace, before during and after the weld. With an optional hard-hat adapter, this helmet is a great choice for welders starting off their careers, tradesmen, and DIYers.

Punti di forza

Welding helmet with optional safety helmet adapter;Great choice for welders starting off their careers, tradesmen, and DIYers;Auto-Darkening Lens with five adjustable dark shades 8–12 (not applicable to 3M Speedglas 100 Passive Welding Helmet);Auto-Darkening Lens has three sensitivity settings for customized light-to-dark switching (not applicable to 3M Speedglas 100 Passive Welding Helmet);Optional safety helmet adapter enables integration with head protection;Applications include assembly, assembly and mechanical, facility maintenance, grinding, machine operations, metal repair, sanding, and welding

Applicazioni

Maschera per saldatura Speedglas™ 100 con filtro per saldatura a oscuramento automatico di livelli variabili. Cinque livelli di gradazione selezionabili per la tonalità scura (8-12) e un livello di gradazione per la gradazione chiara (3). Tre impostazioni di sensibilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)310x270x280 mm
Peso imballaggio1061 g
Campo visivo44x93mm
Numero di sensori3
230,06 IVA esclusa
/ Unità
280,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione