PEZZI DI RICAMBIO PER CASCO DI SICUREZZA9100 MP (ART. 89 60 55) 7000044573
Calotte di ricambio per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:896055
Rubix:999220804031611
Produttore:7000044573
Documenti
Dettagli del prodotto : PEZZI DI RICAMBIO PER CASCO DI SICUREZZA9100 MP (ART. 89 60 55) 7000044573
Assicurati di ottenere il livello ottimale di comfort e protezione dal tuo elmetto per saldatura con le calotte per elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™. Il filtro per saldatura e le bardature temporali non sono inclusi.
I nostri pezzi di ricambio permettono di sostituire le calotte degli elmetti usurate o danneggiate e possono essere utilizzati con le bardature temporali e con i filtri per saldatura Speedglas™ esistenti.
Prendi l'abitudine di controllare regolarmente i tuoi dispositivi per la massima sicurezza.
Sostituisci la calotta dell'elmetto per saldatura senza dover acquistare un sistema completamente nuovo con le calotte di ricambio per elmetto per saldatura 3M™
Punti di forza
Sostituisce le calotte degli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ usurate o danneggiate;Da utilizzare con i filtri per saldatura 3M™ Speedglas™;Sostituisci la calotta dell'elmetto per saldatura senza acquistare un sistema completamente nuovo;Garantisce il giusto livello di comfort e protezione;Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 978 g |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 370,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 451,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione