CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP-LIGHT, SENZA SCHERMO DI SALDATURA, CONADFLO PAPR - 597700 7100112333

Casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:597700
Rubix:999220804031992
Produttore:7100112333
EAN:4054596250109
CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP-LIGHT, SENZA SCHERMO DI SALDATURA, CONADFLO PAPR - 597700 7100112333

Riepilogo info tecniche

Campo visivo73x107mm
Numero di sensori3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 MP-LIGHT, SENZA SCHERMO DI SALDATURA, CONADFLO PAPR - 597700 7100112333


For respiratory protection and excellent vision in a flip-up model with bump cap, get 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 MP-Lite with 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator, 597700. It combines five levels of protection; head (bump cap), eye, face, respiratory and hearing (optional accessories). Our welding helmet has a flip-up welding filter design with a wide, clear 170 mm x 100 mm protective visor beneath, that’s excellent for precision grinding in low-light conditions. The side windows (shade 5) can help widen your field of vision when wearing in the down position. The slim profile and ergonomic design make it even more lightweight and easier to get into tight welding spaces. It fits with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100 (passive or auto-darkening), to be ordered separately and compatible with 3M™ PELTOR™ Earmuffs X-Series for optional hearing protection. 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator comes with self-adjusting QRS breathing tube, prefilter, spark arrestor, particle filter, standard battery and charger. Filters for gas protection or odour filtration can be added as needed (sold separately). Each filter can be selectively without changing all filters at the same time. When using the Adflo respirator with gas filter we recommend using the breathing tube with silencer (834009) and the heavy-duty battery (837631).
Maschera 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite senza filtro ADF con sistema ADFLO

Punti di forza

con il sistema multi-protezione 9100 MP-Lite abbiamo unito 5 livelli di protezione: capo (bump cap), occhi, viso. Vie respiratorie, udito (opzionale) il filtro ADF3M™ Speedglas™ Serie 9100, deve essere ordinato separatamente Per una protezione e un comfort massimi, effettuare un controllo frequente dell'equipaggiamento. Sostituire le parti danneggiate

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Campo visivo73x107mm
Numero di sensori3
Peso1000 g
1485,01 IVA esclusa
/ Unità
1811,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione