G-LYTE SAFETY SPECTACLES PC - WELDING TINT 5 - K 899339

Occhiali da saldatura G-LYTE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:899339
Rubix:999260807005021
EAN:3660338529634
G-LYTE SAFETY SPECTACLES PC - WELDING TINT 5 - K 899339

Documenti

Dettagli del prodotto : G-LYTE SAFETY SPECTACLES PC - WELDING TINT 5 - K 899339


Occhiali da saldatura colorati di livello 5 progettati per proteggere dalle radiazioni luminose generate durante la saldatura e il taglio ossidrico.
Lente monoblocco in policarbonato con ampia copertura oculare. Aste bimateriale in policarbonato e TPR per una migliore vestibilità e un maggiore comfort. Rivestimento antigraffio di tipo K per un'elevata resistenza ai graffi.
Non adatto ai processi di saldatura elettrica (ARC, TIG, MIG).
Norme: ISO EN 16321-1-2.

Punti di forza

Rivestimento antigraffio K.

Applicazioni

Saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
€ 10,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione