OCCHIALE UVEX I-5 9183-041 0349183041

Protezione per la saldatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:9183041
Rubix:999220324081212
EAN:4031101939940
OCCHIALE UVEX I-5 9183-041 0349183041

Riepilogo info tecniche

Tinta dell'oculare (saldatura)1,7
Stanghette regolabilisì
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX I-5 9183-041 0349183041


Protezione affidabile grazie al design innovativo e moderno: con il suo schermo oculare e lo schermo laterale x-tended, uvex i-5 è in grado di proteggere gli occhi in molte situazioni. Le caratteristiche sofisticate assicurano un comfort superiore anche durante i lunghi periodi di utilizzo.

Punti di forza

Occhiali di sicurezza per saldatura di qualità superiore e sportivi, con una serie di caratteristiche adattive
Schermo oculare X-tended: La tecnologia della montatura a tenuta morbida avvolge le sopracciglia fornendo protezione dall'ingresso di particelle
Lo scudo laterale X-tended offre un'ulteriore protezione dai pericoli
Le stanghette laterali di forma ergonomica con punti di inclinazione multipli e la regolazione della lunghezza consentono un elevato livello di personalizzazione per garantire una buona vestibilità per tutte le forme del viso e le larghezze della testa
Le estremità delle aste a presa morbida offrono una vestibilità comoda e sicura senza pressione
Il nasello morbido e flessibile si adatta a chi lo indossa,
senza pressione
Robuste lenti in poli-carbonato con la collaudata tecnologia uvex di rivestimento a infrarossi - lenti permanenti antiappannamento e antigraffio
Protezione IR secondo EN 169 con perfetto riconoscimento dei colori secondo EN 172
UV400 - protezione al 100% contro le pericolose radiazioni UVA e UVB fino a 400 nm
La guarnizione opzionale della montatura, inserita a clip, offre un'ulteriore protezione contro le particelle di sporco e polvere
Senza metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta dell'oculare (saldatura)1,7
Stanghette regolabilisì
Rivestimento degli occhialianti-infrarossi
€ 12,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione