PIASTRA DI PROTEZIONE ESTERNA100 (GRAFFI) (ART. 77 70 00) 7100108745
Lamina di protezione esterna 3M™ Speedglas™ G5-02
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:H77-70-00
Rubix:999220804031991
Produttore:7100108745
EAN:4046719210909

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 42 cm |
|---|---|
| Larghezza | 93 cm |
| Materiale | policarbonato |
Dettagli del prodotto : PIASTRA DI PROTEZIONE ESTERNA100 (GRAFFI) (ART. 77 70 00) 7100108745
Extremely scratch-resistant external protection for Speedglas ™ 100 series welding screen.
La piastra di protezione esterna extra-resistente ai graffi Speedglas 100 è ideata per proteggere il filtro dalle scintille e dagli schizzi. Il mancato utilizzo, congiuntamente al filtro, di una piastra di protezione esterna invalida la garanzia se le scintille o gli schizzi provocano danni al vetro.
Punti di forza
Da sostituire quando la piastra presenta graffi o ammaccature molto evidenti o quando è troppo sporca per una semplice pulizia con un panno morbido o per le salviette da obiettivo. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 225,5 g |
|---|---|
| Lunghezza | 42 cm |
| Larghezza | 93 cm |
| Materiale | policarbonato |
| Resistenza agli urti | meets ansi z87.1-2010 high impact |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione