PIASTRA PROTEZIONE ESTERNA, 9100, RESISTENTE AL CALORE, 527070 7100016690

Piastre di protezione esterne 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:527070
Rubix:999220117001906
Produttore:7100016690
EAN:4046719817146
PIASTRA PROTEZIONE ESTERNA, 9100, RESISTENTE AL CALORE, 527070 7100016690

Riepilogo info tecniche

Lunghezza4,2 cm
Larghezza9,3 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIASTRA PROTEZIONE ESTERNA, 9100, RESISTENTE AL CALORE, 527070 7100016690


Le piastre di protezione esterne 3M™ Speedglas™ sono una parte di ricambio progettata per essere utilizzata quando il componente originale risulta danneggiato o usurato. Una piastra di protezione esterna correttamente funzionante permette di proteggere il filtro per saldatura da scintille e schizzi.
Le piastre di protezione esterne 3M™ Speedglas™ sono progettate per l'uso con elmetti e filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ e proteggono il filtro per saldatura da scintille e schizzi.

Punti di forza

Aiuta a proteggere il filtro per saldatura da scintille e schizzi di saldatura;Parte di ricambio;Da utilizzare con elmetti e filtri per saldatura 3M™ Speedglas™;Piastra di protezione esterna

Applicazioni

Riparazioni metalli, Saldatura, Molatura, Lavorazione Metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)37x130x250 mm
Peso imballaggio230 g
Lunghezza4,2 cm
Larghezza9,3 cm
Materialepolicarbonato
Resistenza agli urtien175b (medium energy impact b)
Codice doganale39269097
58,63 IVA esclusa
/ Pacchetto
71,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione