LAMINA ESTERNA9002NC-9000 ANTIGRAFFIO. (ART. 42 70 00) 7000000183

Lamina di protezione esterna 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:427000
Rubix:999220804031474
Produttore:7000000183
EAN:07319574270003
LAMINA ESTERNA9002NC-9000 ANTIGRAFFIO. (ART. 42 70 00) 7000000183
Riepilogo info tecniche
Lunghezza5,4 cm
Larghezza10,7 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : LAMINA ESTERNA9002NC-9000 ANTIGRAFFIO. (ART. 42 70 00) 7000000183


Replace your original protection plate if it becomes pitted or scratched, with the scratch-resistant 3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate, 427000. Our plate helps protect your 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9000 and 9002 from sparks and spatter. It replaces your orginal plate if it becomes deeply pitted, scratched or too dirty to clean with a soft cloth. Make it a habit to check your equipment regularly for maximum comfort and vision. This scratch-resistant model may extend service life compared to the standard model. Plate marking 420100. Plate marking 420100. There are 10 in each pack.
Maschera per saldatura serie 9000 3M™ Speedglas™

Punti di forza

Materiale estremamente resistente ai graffi, confez. da 10. Piastra modello 420100. Da sostituire quando la piastra presenta graffi o ammaccature molto evidenti o quando è troppo sporca per una semplice pulizia con un panno morbido o per le salviette da obiettivo. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio235,9 g
Lunghezza5,4 cm
Larghezza10,7 cm
Materialepolicarbonato
Resistenza agli urtien 166 1bt (medium energy impact 120 m/s; tested at extremes of temperature -5°c and +55°c)
Codice doganale39206100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
59,06 IVA esclusa
/ Unità
72,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione