LAMINA INTERNA 9100X (ART. 52 80 15) CF. 20PZ 7000000226

Lamina interna 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:528015
Rubix:999220119002442
Produttore:7000000226
LAMINA INTERNA 9100X (ART. 52 80 15) CF. 20PZ 7000000226

Riepilogo info tecniche

Lunghezza11,7 cm
Larghezza6,1 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LAMINA INTERNA 9100X (ART. 52 80 15) CF. 20PZ 7000000226


Replace your original inner protection plate if it becomes pitted or scratched, with 3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate 9100X, 528015. It protects the inside surface of the filter from sparks and spatter. Our inner protection plate replaces worn or damaged parts and ensures you maintain the correct level of comfort and protection. When your original plate becomes deeply pitted, scratched, or too dirty to clean with a soft cloth, it's time to replace it. Make it a habit to check your equipment regularly for maximum comfort and vision. Available in packs of 5.
La piastra di copertura interna Speedglas 9100X è ideata per proteggere la superficie interna del filtro dalle scintille e dagli schizzi. Il mancato utilizzo, congiuntamente al filtro, di una piastra di protezione interna invalida la garanzia se le scintille o gli schizzi provocano danni al vetro. Confezione da 5.

Punti di forza

Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire nel caso presenti graffi o altri danni. Piastra modello 117x61. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)5x130x200 mm
Peso imballaggio48 g
Lunghezza11,7 cm
Larghezza6,1 cm
Materialepolicarbonato
Resistenza agli urtien 166 1s (increased robustness)
21,40 IVA esclusa
/ Unità
26,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione