LAMINA DI COPERTURA INTERNA9002NC-9002X (DIN +2 GRADO OSCURAMENTO) (ART. 42 80 50) 7100080229

Piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:428050
Rubix:999220804031958
Produttore:7100080229
LAMINA DI COPERTURA INTERNA9002NC-9002X (DIN +2 GRADO OSCURAMENTO) (ART. 42 80 50) 7100080229

Riepilogo info tecniche

Lunghezza10,3 cm
Larghezza5,3 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LAMINA DI COPERTURA INTERNA9002NC-9002X (DIN +2 GRADO OSCURAMENTO) (ART. 42 80 50) 7100080229


Le piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ che hanno lo scopo di proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi. Sostituire quando la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o si sporca troppo per essere pulita. Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine, ad esempio un panno detergente 3M™. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.
Le piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la lente di saldatura.

Punti di forza

Aiuta a proteggere la lente di saldatura;Sostituire la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ quando diventa molto bucherellata o troppo sporca per essere pulita;Progettata per essere utilizzata con l'elmetto per saldatura e la lente 3M™ Speedglas™;Pulire regolarmente con un panno o un telo privo di lanugine.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio46,88 g
Lunghezza10,3 cm
Larghezza5,3 cm
Materialepolicarbonato
Tinta dell'oculare (saldatura)din +2
Resistenza agli urtirobustezza aumentata s (en 166)
€ 48,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione