LAMINA DI PROTEZIONE INTERNASPEEDGLAS G5-02, 624000 7100202350

Piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:624000
Rubix:999220804032175
Produttore:7100202350
EAN:4054596690721
LAMINA DI PROTEZIONE INTERNASPEEDGLAS G5-02, 624000 7100202350

Riepilogo info tecniche

Lunghezza15 cm
Larghezza7,6 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LAMINA DI PROTEZIONE INTERNASPEEDGLAS G5-02, 624000 7100202350


Le piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ che hanno lo scopo di proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi. Sostituire quando la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o si sporca troppo per essere pulita. Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine, ad esempio un panno detergente 3M™. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.
Le piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la lente di saldatura.

Punti di forza

Aiuta a proteggere la lente di saldatura;Sostituire la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ quando diventa molto bucherellata o troppo sporca per essere pulita;Progettata per essere utilizzata con l'elmetto per saldatura e la lente 3M™ Speedglas™;Pulire regolarmente con un panno o un telo privo di lanugine.

Applicazioni

Welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza15 cm
Larghezza7,6 cm
Materialepolicarbonato
Tinta dell'oculare (saldatura)trasparente
Resistenza agli urtinon fornisce una protezione completa da urti e penetrazione: ispezionare e sostituire immediatamente le piastre/protezioni danneggiate (crepate, puntinate/pittate o graffiate) perché riducono la visibilità e possono compromettere la protezione.
22,70 IVA esclusa
/ Unità
27,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione