SCHERMO DI PROTEZIONE INTERNO 855278
Vetri interni per maschera da saldatore G-SPARK ONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:855278
Rubix:170000000536744
EAN:3660338107207
Documenti
Dettagli del prodotto : SCHERMO DI PROTEZIONE INTERNO 855278
Norme: EN 175 / EN 379
Maschera da saldatore - 2 sensori MMA 10>400 / TIG 10>300 / MIG-MAG 10>400
Filtro attivo: lenti oscurate 4 / 9-13
Protezione UV/ IR DIN 15
Regolazione esterna: oscuramento o molatura (Grind)
Regolazione interna: sensibilità, intervallo
Classificazione: 1/2/1/2
Schermo chiaro: 4
Schermo scuro: 9/13
Tempo di reazione: 0,0003 sec
Tempo di ritorno alla modalità chiara: auto
Campo visivo: 92 x 42 mm
Energia: solare
Peso: 450 g
Regolazioni: sensibilità, intervallo, oscuramento, molatura
Protezione esterna: 116,1 x 89,5 mm
Protezione interna: 103,6 x 53 mm
Maschera da saldatore - 2 sensori MMA 10>400 / TIG 10>300 / MIG-MAG 10>400
Filtro attivo: lenti oscurate 4 / 9-13
Protezione UV/ IR DIN 15
Regolazione esterna: oscuramento o molatura (Grind)
Regolazione interna: sensibilità, intervallo
Classificazione: 1/2/1/2
Schermo chiaro: 4
Schermo scuro: 9/13
Tempo di reazione: 0,0003 sec
Tempo di ritorno alla modalità chiara: auto
Campo visivo: 92 x 42 mm
Energia: solare
Peso: 450 g
Regolazioni: sensibilità, intervallo, oscuramento, molatura
Protezione esterna: 116,1 x 89,5 mm
Protezione interna: 103,6 x 53 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10,36 cm |
|---|---|
| Larghezza | 5,3 cm |
| Materiale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,75 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 4,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione