MACHERA PER SALDATURA COVFUSPEXT

FUSION + schermo di protezione esterno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bollé Safety:COVFUSPEXT
Rubix:999220120012212
EAN:3660740006440
MACHERA PER SALDATURA COVFUSPEXT

Riepilogo info tecniche

Lunghezza11,5 cm
Larghezza10,4 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MACHERA PER SALDATURA COVFUSPEXT


Schermo di protezione per esterni FUSION - 115 x 104 mm.

Punti di forza

4 sensori di rilevamento indipendenti, campo visivo 100 x 53 mm. Selezione dei toni di saldatura e rettifica della posizione (tinta 4). Tonalità variabili 5-8/9-13. Tempo di reazione 0,10 ms. Indicatore di batteria scarica e batteria sostituibile. Protezione permanente dai raggi UV e IR. Garanzia di 2 anni

Applicazioni

Adatto per operazioni di saldatura MIG/MAG, TIG e rettifica.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza11,5 cm
Larghezza10,4 cm
Materialepolicarbonato
104 mm
115 mm
Paese d'origineCN
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione