SPEEDGLAS LAMINA DI COPERTURA INTERNA (TONALITÃ⬠+2) 7100080228
Lamina interna 3M™ Speedglas™ G5-02
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:428040
Rubix:999220804031957
Produttore:7100080228
EAN:4046719044948



Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 42 cm |
|---|---|
| Larghezza | 91 cm |
| Materiale | policarbonato |
Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS LAMINA DI COPERTURA INTERNA (TONALITÃ⬠+2) 7100080228
Welding at very high amperages can create such an intense weld pool that you may feel eye strain, even when using a dark shade selection. With 3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate +2 shades, you can replace the standard (clear) inner protection plate to increase by +2 the dark shade of the 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 100 filters.
Our 42 mm x 91 mm inner cover plate replaces worn or damaged parts and ensures you maintain the correct level of comfort and protection when your original plate becomes deeply pitted, scratched or too dirty to clean with a soft cloth. Make it a habit to regularly clean the cover plate with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur.
Failure to use an inside protection plate with the filter voids the warranty if spark or spatter cause damage to the glass.
Per i filtri di saldatura serie 100 3M™ Speedglas™ e per i precedenti modelli di filtro: Filtri 9002D/9002V. Dimensioni 42 x 91 mm.
Punti di forza
La lamina di copertura interna è progettata per proteggere la superficie interna del filtro dalle scintille e dagli schizzi. Può essere utilizzata per aumentare di +2 la gradazione per la tonalità scura degli schermi oscuranti del filtro per la saldatura. Il mancato utilizzo, congiuntamente al filtro, di una lamina di protezione interna invalida la garanzia se le scintille o gli schizzi provocano danni al vetro. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.
Applicazioni
Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 236,84 g |
|---|---|
| Lunghezza | 42 cm |
| Larghezza | 91 cm |
| Materiale | policarbonato |
| Resistenza agli urti | en 166 1s (inner protection plate) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione