LAMINA ESTERNA9002NC-9000 STANDARD (ART. 42 60 00) 7100016860

Lamina di protezione esterna 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:426000
Rubix:999191000097787
Produttore:7100016860
EAN:4046719797783
LAMINA ESTERNA9002NC-9000 STANDARD (ART. 42 60 00) 7100016860

Riepilogo info tecniche

Lunghezza42 cm
Larghezza93 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LAMINA ESTERNA9002NC-9000 STANDARD (ART. 42 60 00) 7100016860


Replace your original protection plate if it becomes pitted or scratched, with 3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000, 426000. Our outer protection plate replaces worn or damaged parts and ensures you maintain the correct level of comfort and protection. When your original plate becomes deeply pitted, scratched or too dirty to clean with a soft cloth, it's probably time to replace it. Make it a habit to check your equipment regularly for maximum comfort and vision. Failure to use an outside protection plate with the filter voids the warranty if spark or spatter contaminates the glass.
Per il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9000.

Punti di forza

Da sostituire quando la piastra presenta graffi o ammaccature molto evidenti o quando è troppo sporca per una semplice pulizia con un panno morbido o per le salviette da obiettivo. Piastra modello 420150, confezione da 10. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio225,5 g
Lunghezza42 cm
Larghezza93 cm
Materialepolicarbonato
Resistenza agli urtien166:ft
Codice doganale39199080
40,34 IVA esclusa
/ Unità
49,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione