126000 3M(TM) LAMINA PROTETTIVA ESTERNA PER SCHERMO 3M 10V 7100144401

3M™ Speedglas™ Piastre di protezione esterne

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:126000
Rubix:999191000101641
Produttore:7100144401
EAN:04054596460164
126000 3M(TM) LAMINA PROTETTIVA ESTERNA PER SCHERMO 3M 10V 7100144401

Riepilogo info tecniche

Lunghezza11 cm
Larghezza9 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 126000 3M(TM) LAMINA PROTETTIVA ESTERNA PER SCHERMO 3M 10V 7100144401


Proteggi il tuo Speedglas welding helmet 10v da scintille e schizzi con la piastra resistente ai graffi 3M™ Speedglas™ Outside Protection Plate 10V, 12-60-00. Il nostro ricambio sostituisce la tua piastra di protezione originale se si consuma o si danneggia. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire se si formano avvallamenti o graffi. La mancata installazione di un outside protection plate con il filtro annulla la garanzia se scintille o schizzi contaminano il vetro.

Punti di forza

•Sostituisce le piastre di protezione esterne consumate o graffiate di 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 10v
Aiuta a proteggere il tuo filtro per saldatura da scintille e schizzi di saldatura
Progettato per essere utilizzato con 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 10v
Per l'uso con 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 10v

Applicazioni

Saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio232,5 g
Lunghezza11 cm
Larghezza9 cm
Materialepolicarbonato
Tinta dell'oculare (saldatura)trasparente
86,21 IVA esclusa
/ 6 Unità
105,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione