LAMINA INTERNA 9002NC-9002X (53 X 103 MM) (ART. 42 80 10) 7000000184

Lamina interna 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:428010
Rubix:999191000091022
Produttore:7000000184
EAN:7319574280101
LAMINA INTERNA 9002NC-9002X (53 X 103 MM) (ART. 42 80 10) 7000000184

Riepilogo info tecniche

Lunghezza10,3 cm
Larghezza5,3 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LAMINA INTERNA 9002NC-9002X (53 X 103 MM) (ART. 42 80 10) 7000000184


Protect the inside surface of your welding filter from sparks and spatter, with 3M™ Speedglas™ Inner cover plate, 428010. It’s designed for 3M™ Speedglas™ Welding Filter 9002NC and the older welding filter models like Speedglas 9002X/9000XF filters. Our 53 mm x 103 mm inner cover plate replaces worn or damaged parts and ensures you maintain the correct level of comfort and protection. Use as a replacement when your orginal plate becomes deeply pitted, scratched or too dirty to clean with a soft cloth or lens paper. Make it a habit to regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur. Plate marking 420210. There are 5 in each pack.
Per i modelli di filtro di saldatura 3M™ Speedglas™ meno recenti: Filtri 9002X/9000XF. Dimensioni 53x103 mm. Piastra modello 42 02 10, confezione da 5.

Punti di forza

La lamina interna è ideata per proteggere la superficie interna del filtro dalle scintille e dagli schizzi. Il mancato utilizzo, congiuntamente al filtro, di una piastra di protezione interna invalida la garanzia se le scintille o gli schizzi provocano danni al vetro. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire nel caso presenti graffi o altri danni.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio50,25 g
Lunghezza10,3 cm
Larghezza5,3 cm
Materialepolicarbonato
Resistenza agli urtiincreased robustness (s) for inner cover plates (en 166)
Paese d'origineSE
Codice doganale39206100
21,54 IVA esclusa
/ Unità
26,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione