SCHERMO DI PROTEZIONE ANTISPRUZZO 855280

Vetri esterni per maschera da saldatore G-SPARK ONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:855280
Rubix:170000000536745
EAN:3660338107214
SCHERMO DI PROTEZIONE ANTISPRUZZO 855280

Riepilogo info tecniche

Lunghezza11,61 cm
Larghezza8,95 cm
Materialepolicarbonato

Documenti

Dettagli del prodotto : SCHERMO DI PROTEZIONE ANTISPRUZZO 855280


Norme: EN 175 / EN 379

Maschera da saldatore - 2 sensori MMA 10>400 / TIG 10>300 / MIG-MAG 10>400
Filtro attivo: lenti oscurate 4 / 9-13
Protezione UV/ IR DIN 15
Regolazione esterna: oscuramento o molatura (Grind)
Regolazione interna: sensibilità, intervallo
Classificazione: 1/2/1/2
Schermo chiaro: 4
Schermo scuro: 9/13
Tempo di reazione: 0,0003 sec
Tempo di ritorno alla modalità chiara: auto
Campo visivo: 92 x 42 mm
Energia: solare
Peso: 450 g
Regolazioni: sensibilità, intervallo, oscuramento, molatura
Protezione esterna: 116,1 x 89,5 mm
Protezione interna: 103,6 x 53 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza11,61 cm
Larghezza8,95 cm
Materialepolicarbonato
€ 3,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 4,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione